Beli type c di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cabletime Converter USB-C to VGA Adapter (Adaptor VGA)
    Mulai

    Rp119.900

    Cabletime Converter USB-C to VGA Adapter (Adaptor VGA)
    atribut:
    • Input: USB-C Nickle-Plated
    • Jacket: PVC
    • Output: VGA Female
    • Resolution: 1080P@60Hz
    • Shell: Aluminum Alloy
  2. UGREEN USB C 2.0 to USB C Braided Cable
    Mulai

    Rp139.900

    UGREEN USB C 2.0 to USB C Braided Cable
    Deskripsi:
    UGREEN USB-C Cable Aluminum Case with Braided (US316) merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang tinggi, karena pada kabel sudah berbahan nylon braided sehingga kabel akan tahan untuk penggunaan jangka waktu yang lama. memiliki port USB Type-C to C sehingga universal digunakan untuk device yang memiliki port USB C. Mampu mengalirkan hingga 5A sehingga kabel ini sudah support fast charging.
    atribut:
    • Color: Space Grey
    • Data Transfer (mbps): up to 480
    • Material: Nylon Braided
    • Length (m): 1.5
    • Maximum Output (A): 5
  3. Taffware USB Type C to USB 3.1 OTG
    Mulai

    Rp4.900

    Taffware USB Type C to USB 3.1 OTG
    Deskripsi:
    USB Type C to USB 3.1 OTG adalah adaptor dari USB Type C smartphone atau laptop ke USB 3.1. Dengan ini, Anda dapat menghubungkan smartphone atau laptop Anda dengan perangkat USB seperti flashdisk, keyboard, mouse dan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): 1.4x3.2
    • Connection: USB Type C to USB 3.1
    • Transfer Rate (Gb/s): 10
    • Material: Metal
  4. UGREEN USB C 3.1 Cable to USB C Rubber Cable
    Mulai

    Rp239.900

    UGREEN USB C 3.1 Cable to USB C Rubber Cable
    Deskripsi:
    UGREEN USB C 3.1 Cable to USB C 60W US161 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang tinggi, karena pada kabel sudah berbahan rubber sehingga kabel akan tahan untuk penggunaan jangka waktu yang lama. memiliki port USB Type-C to C sehingga universal digunakan untuk device yang memiliki port USB C. Mampu mengalirkan hingga 5A sehingga kabel ini sudah support fast charging.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Data Transfer (gbps): up to 5
    • Material: Rubber
    • Length (m): 1.5
    • Maximum Output (A): 3
  5. BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp51.900

    BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  6. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  7. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Rating:
    99% of 100
    (67)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  8. SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp299.900

    SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
  9. BASEUS Type C to Type C Cable Fast Charging PD Quick Charge 100W
    Mulai

    Rp109.900

    BASEUS Type C to Type C Cable Fast Charging PD Quick Charge 100W
    Deskripsi:
    Kabel data ini tangguh dan tahan lamaPengisian cepat untuk laptop 100W, dan untuk pengisian cepat samsung 45WMendukung output 5A untuk fast charging pada ponsel, tablet, powerbank, dllKecepatan transfer data cepat 480MbpsDengan chip built-in selalu memantau daya pengisian dan menyesuaikan arus dan tegangan secara otomatis, untuk menghindari kerusakan pada baterai karena arus yang tidak stabil.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: ABS + Braided
    • Input Type: Type C to Type C
    • Power (W): 100 (20V/5A)
    • Transmission Speed (Mbps): 480
  10. OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp52.900

    OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 100
    • Blade Width (mm): 18
  11. GE Inspection Technologies DMS Go+ Advanced Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp299.999.900

    GE Inspection Technologies DMS Go+ Advanced Ultrasonic Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    The GE Inspection Technologies DMS Go Thickness Gauge combines an intuitive user interface, powerful data management, and an ability to provide accurate, reliable and comprehensive thickness inspection data. It has automatic gain control for excellent repeatability and corrosion monitoring.Set Content :(1) Lithium Ion "on-board" rechargeable battery(1) Battery charger /AC power supply(1) LCD screen protectors (10-pack)(1) SD card (8GB)(1) Transport case(1) Hand strap(1) Quick reference card(1) Operating manual on CD(1) Certificate of conformity(1) Certificate of Calibration(1) Couplant sample(1) GEIT DA501 Probe, 5 MHz, range 1.0 - 200 mm in steel (Requires KBA-533 cable) (0500495)(1) GEIT KBA533 Probe Cable, Straight Inst. End Connector (118-140-054)(1) Carbon Steel 5-Step Block (118-540-310)
  12. Mitutoyo Ceramic Gauge Block Loose
    Mulai

    Rp929.900

    Mitutoyo Ceramic Gauge Block Loose
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. Cabletime Converter USB Type C
    Mulai

    Rp779.900

    Cabletime Converter USB Type C
    atribut:
    • Connector Material: Nickel-plated
    • Packaging: Color Box
  14. Vention DisplayPort to VGA Cable for PC LCD Monitor (Kabel VGA)
    Mulai

    Rp119.900

    Vention DisplayPort to VGA Cable for PC LCD Monitor (Kabel VGA)
    atribut:
    • AWG: 30AWG
    • Connector Shell: DisplayPort: ABS; VGA: PVC
    • Connector Interface: DisplayPort Male to VGA Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Chipset: ANX9833
    • Conductor: Tinned Copper
    • Jacket: PVC
    • Shielding: Aluminium Foil+Metal Braided
  15. UGREEN USB C 2.0 Cable to USB C Rubber
    Mulai

    Rp98.900

    UGREEN USB C 2.0 Cable to USB C Rubber
    Deskripsi:
    UGREEN USB C 2.0 Cable to USB C 5A - 100W US300 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang tinggi, karena pada kabel sudah berbahan rubber sehingga kabel akan tahan untuk penggunaan jangka waktu yang lama. memiliki port USB Type-C to C sehingga universal digunakan untuk device yang memiliki port USB C. Mampu mengalirkan hingga 5A sehingga kabel ini sudah support fast charging.
    atribut:
    • Data Transfer (mbps): up to 480
    • Material: Rubber
    • Length (m): 1
    • Maximum Output (A): 5
  16. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  17. Kennedy Aluminium Pipe Wrench
    Mulai

    Rp279.900

    Kennedy Aluminium Pipe Wrench
    Deskripsi:
    Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.
    atribut:
    • Protection Features: 40% Lighter
    • Jaw Material: Steel
    • Handle Color: Silver
    • Type: Pipe Wrench
    • Handle Type: Adjustable
    • Handle Material: Lightweight Aluminium
    • Standards Met: GGG-W-651E
    • Jaw Type: Standard
Daftar Harga type c Terbaru October 2026
Cabletime Converter USB-C to VGA Adapter (Adaptor VGA)Rp119.900
UGREEN USB C 2.0 to USB C Braided CableRp139.900
Taffware USB Type C to USB 3.1 OTGRp4.900
UGREEN USB C 3.1 Cable to USB C Rubber CableRp239.900
BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)Rp51.900
Logitech Desktop Combo (Keyboard)Rp269.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)Rp299.900
BASEUS Type C to Type C Cable Fast Charging PD Quick Charge 100WRp109.900
OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)Rp52.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)